Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte UNTA, mit PIR-Sensor, IP20, 38cm, 5W 3000K 380lm 110°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterbauleuchte UNTA, mit PIR-Sensor, IP20, 38cm, 5W 3000K 380lm 110°, Weiß
LED Unterbauleuchte UNTA, mit PIR-Sensor, IP20, 38cm, 5W 3000K 380lm 110°, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-MT70130
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70130
EAN/GTIN:
     4020856701308
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Einbauleuchten

LED Unterbauleuchte UNTA, mit PIR-Sensor, IP20, 38cm, 5W 3000K 380lm 110°, Weiß

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 38,5∕ 4,5∕ 1,7 cm
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Lichtstrom: 380 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: eckig
  • Material: Kunststoff
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Unterbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • Artikelnummer: MT70130
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,98*
€ 14,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 16,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 18,07*
€ 5,46*
ab € 12,79*
€ 18,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,04*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT70140
ab € 13,07*
Ähnlich
Megatron
MT70142
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.