Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Hallenstrahler HELA (MT87034 / MT87035) - Haltebügel, starr, Stahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltebügel MT87118
Haltebügel MT87118
Artikel-Nr.:
     911-MT87118
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT87118
EAN/GTIN:
     4020856871186

Zubehör für LED Hallenstrahler HELA (MT87034 / MT87035) - Haltebügel, starr, Stahl, schwarz

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Umgebungstemperatur: -30°C ... +50°C
  • Größe: B∕ H∕ T: 13.8/2.5/11.5 cm
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 0.14 kg
  • Farbe: schwarz
  • Produktart: Bügel
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: MEGATRON
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: MT87118
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Optionaler Haltebügel für LED Hallenstrahler HELA, zur Aufbaumontage an Wand oder Decke.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,28*
€ 10,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 12,71*
€ 5,46*
ab € 8,84*
€ 12,77*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,01*
€ 13,00*
€ 3,90*
ab € 10,03*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT87034
ab € 89,07*
Zubehör
Megatron
MT87035
ab € 119,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.