Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 120 R, rund, Ø 12cm, 5W 3000K 290lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 120 R, rund, Ø 12cm, 5W 3000K 290lm, weiß
LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 120 R, rund, Ø 12cm, 5W 3000K 290lm, weiß
LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 120 R, rund, Ø 12cm, 5W 3000K 290lm, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NO-1560770412
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1560770412
EAN/GTIN:
     4044538049663
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 120 R, rund, Ø 12cm, 5W 3000K 290lm, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: nobilé
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 968233
  • Lichtaustritt: direkt
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 23 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 290 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED, 5W
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,34 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 3,8 cm
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Material: Aluminium weiß lackiert / PMMA-Diffusorscheibe
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: NO-1560770412
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 40°C
  • Nennspannung des Betriebsgerätes: 220-240V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,50*
€ 40,50*
€ 5,95*
ab € 32,69*
€ 44,23*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,06*
€ 44,64*
€ 5,46*
ab € 33,98*
€ 45,62*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,76*
€ 45,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1561611312
ab € 47,47*
Zubehör
nobilé
1561611311
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.