Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 170 Q, weiß, 10W, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 170 Q, weiß, 10W, 3000K
LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 170 Q, weiß, 10W, 3000K
LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 170 Q, weiß, 10W, 3000K
Artikel-Nr.:
     911-NO-1561241012
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1561241012
EAN/GTIN:
     4044538049724
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 170 Q, weiß, 10W, 3000K

  • Dimmbarkeit: universal
  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 968235
  • Artikelnummer: NO-1561241012
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 300 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium weiß lackiert / PMMA-Diffusorscheibe
  • Lichtstrom: 620 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED, 10W
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 0,57 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 17∕ 17∕ 3,8 cm
  • Betriebsspannung: 37 V
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 40°C
  • Nennspannung des Betriebsgerätes: 220-240V
  • Dimmung: Phasenabschnittsdimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,98*
€ 51,98*
€ 5,95*
ab € 41,74*
€ 54,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,13*
€ 55,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,45*
€ 55,81*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 43,25*
€ 57,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1561611312
ab € 48,08*
Zubehör
nobilé
1561611311
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.