Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Panel R2S, 38W, 840, dimmbar mit 1-10V, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-NO-1570701143
Hersteller:
nobilé
Herst.-Nr.:
NO-1570701143
EAN/GTIN:
4044538064161
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Panel R2S, 38W, 840, dimmbar mit 1-10V, weiß
EPREL Nr.:
933405
Energieeffizienz-Klasse:
E
Artikelnummer:
NO-1570701143
Abgabemenge:
1 Stück
Lichtstrom:
4000 lm
Lampenleistung:
38 W
Größe:
L∕ B∕ H: 1245,00∕ 308,00∕ 9,00mm
Gewicht:
3,11 kg
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Einbauleuchten
... >
Lager 911
>
Innenleuchten
>
LED Panels
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Wandleuchten
... >
Lager 911
>
Shopbeleuchtung
>
Rasterleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Deckeneinlegeleuchte
,
Einbauleuchte für Systemdecken
,
Einlegeleuchte für Systemdecken
,
LED Panel
,
einbauleuchte led nobile
,
einbauleuchte led
,
led panel eckig
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 135,00*
€ 135,00*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,53*
€ 139,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,20*
€ 142,54*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 112,99*
€ 142,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,06*
€ 148,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anwesenheitssensor ANWESENHEITSDETEKTORMITTAGESLICHT
nobilé
7500141216
ab € 38,27*
Zubehör
Baldachin ws ST 250x90x45mm BALDACHINFÜRLEDPANEL
nobilé
1560739600
ab € 24,28*
Zubehör
Befestigungsset ws Panel Flat Alu WAND-/DECKENMONTAGE4ERSET
nobilé
1560970000
ab € 11,94*
Zubehör
Haltefeder-Set für Panels 'Q2S', 'R1S', 'R3S'
k.A.
1560980001
ab € 5,45*
Zubehör
Tageslichtsensor TAGESLICHTSENSOR1-10V
nobilé
7500121016
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen