Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel FLAT 130 Q, eckig, 10W, 3000K, DTW, IP20, titan matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel FLAT 130 Q, eckig, 10W, 3000K, DTW, IP20, titan matt
LED Panel FLAT 130 Q, eckig, 10W, 3000K, DTW, IP20, titan matt
LED Panel FLAT 130 Q, eckig, 10W, 3000K, DTW, IP20, titan matt
Artikel-Nr.:
     911-NO-1571314112
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1571314112
EAN/GTIN:
     4044538073774
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel FLAT 130 Q, eckig, 10W, 3000K, DTW, IP20, titan matt

  • UGR: < 22
  • Artikelnummer: NO-1571314112
  • Lichtstärke: 350 cd
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: Matt
  • EPREL Nr.: 1210326
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: L∕ B∕ H: 17∕ 17∕ 2,2 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: nobilé
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Nennstrom: 350 mA
  • Produktart: LED Panel
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbe: Titan
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,84*
€ 13,84*
€ 5,00*
ab € 11,63*
€ 16,92*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,64*
€ 16,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 17,62*
€ 3,90*
ab € 13,18*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8990153500
ab € 18,88*
Zubehör
nobilé
8990153510
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.