Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe GX5.3
>
Artikel
Einbaustrahler DOWNLIGHT C 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, chrom matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-NO-1750000100
Hersteller:
nobilé
Herst.-Nr.:
NO-1750000100
EAN/GTIN:
4044538006987
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler DOWNLIGHT C 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, chrom matt
Marke:
nobilé
Einbauöffnung Kreis Ø:
6.8 cm
Dimmbarkeit:
mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
Artikelnummer:
NO-1750000100
Zubehör:
Betriebsgerät excl
Lichtaustritt: direkt
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
GX5,3
Schwenkbereich:
20 °
Schutzklasse:
3
Länge des Anschlußkabels:
30 cm
Betriebsspannung:
12 V
Größe:
Ø: 8,8 cm
Dimmbar:
ja
Form Leuchte:
rund
Gewicht:
0,16 kg
Einbautiefe:
5,35 cm
IP-Schutzart:
IP20
Lampentyp:
Niedervolt-Halogenlampe
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Farbe:
chrom matt
Leistungsaufnahme:
50 W
Leuchtmittel:
1x GX5,3 max. 50W / 1x LED Leuchtmittel
Material:
Stahl/Innenring Messing
Einsatzbereich:
Decke
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Abgabemenge:
1 Stück
Zubehör:
Kabel (30cm) incl
Lichtverteilung: symmetrisch
Zubehör:
Lampenfassung incl
Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
Anschlussart Primärseite: offene Leitungsenden
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten 12 Volt
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Halogenlampe GX5.3
,
Halogenlampe Sockel GX5.3
,
NV-Halogenlampe GX5,3
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbauleuchte led nobile
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led 55mm
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,37*
€ 10,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,77*
€ 12,80*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,14*
€ 13,30*
Lager 721
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 14,08*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 16,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abstandhalter gr ST NIEDERVOLT-ABSTANDHALTER
nobilé
1760010000
ab € 2,51*
Zubehör
Deckenlautsprecher 4W chr 1Weg 20Ohm LS51
nobilé
1760060002
ab € 26,41*
Zubehör
Eingießtopf ws ST EINBAUTOPF
nobilé
1850000000
ab € 4,46*
Zubehör
FassungAnschluss gr GU10 ST Steckbef HOCHVOLT-KITGU10
nobilé
1760020000
ab € 3,66*
Zubehör
FassungAnschluss ws GX5,3 Porzellan Steckbef NIEDERVOLT-FASSUNGG5,3
nobilé
6991430300
ab € 1,76*
Zubehör
LED-Modul 6,3W 1LED 35V 3000K 650lm 24° DC LEDmodul LEDMODULD50MITLINSE
nobilé
8053211000
ab € 16,47*
Zubehör
LED-Modul 6,3W 1LED 35V 4000K 650lm 24° DC LEDmodul LEDMODULD50MITLINSE
nobilé
8053211900
ab € 16,95*
Zubehör
LED-Modul 6,3W 1LED 35V 4000K 650lm 38° DC LEDmodul LEDMODULD50MITLINSE
nobilé
8053211903
ab € 16,50*
Zubehör
LED-Modul 7W 1LED 35V 3000K 650lm 38° DC LEDmodul COBLEDMODULFÜRN5800
nobilé
8058001238
ab € 36,71*
Zubehör
LED-Modul 7W 1LED 35V 4000K 700lm 38° DC LEDmodul COBLEDMODULFÜRN5800
nobilé
8058001138
ab € 37,64*
Zubehör
Nobile 1551100000 Sprengring 50mm
nobilé
1551100000
ab € 0,27*
Zubehör
Nobile 6991406000 Trafo 20-60W EN-60D
nobilé
6991406000
ab € 7,12*
Zubehör
Nobile 6991407200 Trafo 35-110W EN-110D
nobilé
6991407200
ab € 8,34*
Zubehör
Nobile 6991407400 Trafo 50-150W EN-150D EN-150D
nobilé
6991407400
ab € 13,70*
Zubehör
Steckverbinder Gebäude 6-/10-FACHVERTEILERMITAMP-BUCHSE
nobilé
6968201012
ab € 3,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen