Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight 5068Q ECO FLAT BIO, eckig, 38°, 7,5W, 2700K, IP40, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight 5068Q ECO FLAT BIO, eckig, 38°, 7,5W, 2700K, IP40, schwarz matt
LED Downlight 5068Q ECO FLAT BIO, eckig, 38°, 7,5W, 2700K, IP40, schwarz matt
LED Downlight 5068Q ECO FLAT BIO, eckig, 38°, 7,5W, 2700K, IP40, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-NO-1857090333
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1857090333
EAN/GTIN:
     4044538073675
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Downlight 5068Q ECO FLAT BIO, eckig, 38°, 7,5W, 2700K, IP40, schwarz matt

  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Nennstrom: 350 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtstärke: 870 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 68 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 7,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: schwarz matt
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 1210348
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,8∕ 8,8∕ 2,9 cm
  • Marke: nobilé
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: Downlight
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1857090333
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Zubehör: Reflektor incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,25*
€ 20,25*
€ 5,46*
ab € 16,94*
€ 24,12*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,95*
€ 24,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,67*
€ 25,18*
€ 3,90*
ab € 19,31*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8999028350
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.