Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight 5068 ECO FLAT TUN, rund, 38°, 6W, IP40, chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight 5068 ECO FLAT TUN, rund, 38°, 6W, IP40, chrom matt
LED Downlight 5068 ECO FLAT TUN, rund, 38°, 6W, IP40, chrom matt
LED Downlight 5068 ECO FLAT TUN, rund, 38°, 6W, IP40, chrom matt
Artikel-Nr.:
     911-NO-1857096147
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1857096147
EAN/GTIN:
     4044538072166
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Downlight 5068 ECO FLAT TUN, rund, 38°, 6W, IP40, chrom matt

  • Dimmbar: nein
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Produktart: Downlight
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 350 mA
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1857096147
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 95 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 540 | 570 lm
  • IP-Schutzart: IP40
  • Form Leuchte: rund
  • Farbtemperatur: 2700 | 6500 K
  • Farbe: chrom matt
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,8∕ 8,8∕ 8,8∕ 3,9 cm
  • Marke: nobilé
  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Reflektor incl
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtverteiler: Reflektor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,38*
€ 30,38*
€ 5,00*
ab € 25,34*
€ 35,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,45*
€ 35,26*
€ 3,90*
ab € 26,30*
€ 36,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,43*
€ 36,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8999011353
ab € 39,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.