Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 3000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, gold chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 3000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, gold chrom
LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 3000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, gold chrom
LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 3000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, gold chrom
Artikel-Nr.:
     911-NO-1868005423
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1868005423
EAN/GTIN:
     4044538071602
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 3000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, gold chrom

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Produktart: Downlight
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 570 lm
  • Lichtstärke: 800 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: Chrom
  • EPREL Nr.: 931571
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,8∕ 2,9 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 220|240 V
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: NO-1868005423
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Farbe: gold
  • Zubehör: Reflektor incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,65*
€ 64,24*
€ 5,46*
ab € 49,69*
€ 65,69*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 49,67*
€ 65,70*
Frei Haus
ab € 51,35*
€ 67,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1868005413
ab € 49,73*
Ähnlich
nobilé
1868005443
ab € 49,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.