Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 5000K, IP40, dimmbar, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 5000K, IP40, dimmbar, weiß matt
LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 5000K, IP40, dimmbar, weiß matt
LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 5000K, IP40, dimmbar, weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-NO-1878005043
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1878005043
EAN/GTIN:
     4044538072456
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 5000K, IP40, dimmbar, weiß matt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Produktart: Downlight
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 770 lm
  • Lichtstärke: 1200 cd
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Farbe: weiß matt
  • EPREL Nr.: 1160590
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Ø∕ H: 8,9∕ 6,5 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 220|240 V
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: NO-1878005043
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Zubehör: Reflektor incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,20*
€ 70,20*
€ 5,00*
ab € 59,32*
€ 76,39*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 59,34*
€ 76,42*
Frei Haus
ab € 61,11*
€ 78,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,85*
€ 79,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1857080023
ab € 41,52*
Ähnlich
nobilé
1857080013
ab € 42,49*
Ähnlich
nobilé
1878005023
ab € 59,21*
Ähnlich
nobilé
1878005013
ab € 59,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.