Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 4000K, IP40, dimmbar, nickel gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 4000K, IP40, dimmbar, nickel gebürstet
LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 4000K, IP40, dimmbar, nickel gebürstet
LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 4000K, IP40, dimmbar, nickel gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-NO-1878005913
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1878005913
EAN/GTIN:
     4044538072432
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 4000K, IP40, dimmbar, nickel gebürstet

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Produktart: Downlight
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 770 lm
  • Lichtstärke: 1200 cd
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: Nickel gebürstet
  • EPREL Nr.: 1160597
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,9∕ 6,5 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 220|240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: NO-1878005913
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Zubehör: Reflektor incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,23*
€ 72,23*
€ 5,46*
ab € 60,93*
€ 78,12*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 60,95*
€ 78,14*
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 80,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,53*
€ 81,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1857080923
ab € 43,91*
Ähnlich
nobilé
1857080913
ab € 43,81*
Ähnlich
nobilé
1878005923
ab € 60,92*
Ähnlich
nobilé
1878005943
ab € 60,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.