Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kabel Stecker/Buchse für 24V LED Systeme, 4-polig, 2m, multicolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kabel Stecker/Buchse für 24V LED Systeme, 4-polig, 2m, multicolor
LED Kabel Stecker/Buchse für 24V LED Systeme, 4-polig, 2m, multicolor
Artikel-Nr.:
     911-NO-8099422001
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8099422001
EAN/GTIN:
     4044538020563
Suchbegriffe:
Verbindungsleitung
verbindungsleitung nobile
verbindungsleitung

LED Kabel Stecker/Buchse für 24V LED Systeme, 4-polig, 2m, multicolor

  • Schutzklasse: 3
  • Rast-Steckverbindungen (RST) 4-polig
  • Artikelnummer: NO-8099422001
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Max. Strombelastbarkeit: 2 A
  • Marke: nobilé
  • Farbe: multicolor
  • Größe: Leitungs-L: 200 cm
  • Betriebsspannung: 12 - 24 V
  • Einfaches, werkzeugloses Zusammenstecken mit Rastnase für eine dauerhafte und sichere Verbindung.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,03*
€ 2,03*
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,78*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
8099405001
ab € 2,81*
Ähnlich
nobilé
8099401501
ab € 1,15*
Ähnlich
nobilé
8099400001
ab € 3,32*
Ähnlich
nobilé
8099401001
ab € 1,39*
Ähnlich
nobilé
8099400101
ab € 1,14*
Ähnlich
nobilé
8099402001
ab € 1,67*
Ähnlich
nobilé
8099400501
ab € 1,12*
Ähnlich
nobilé
8099421001
ab € 1,40*
Ähnlich
nobilé
8099420101
ab € 1,15*
Ähnlich
nobilé
8099420501
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.