Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PWM-5 Steuergerät 12V/24V 8A RF/BT, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PWM-5 Steuergerät 12V/24V 8A RF/BT, IP20
LED PWM-5 Steuergerät 12V/24V 8A RF/BT, IP20
Artikel-Nr.:
     911-NO-9109011023
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-9109011023
EAN/GTIN:
     4044538074825

LED PWM-5 Steuergerät 12V/24V 8A RF/BT, IP20

  • Anzahl der Farbkanäle: 5
  • Produktart: Steuergerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: NO-9109011023
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,5∕ 4,5∕ 1,8 cm
  • Marke: nobilé
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,08*
€ 33,08*
€ 5,00*
ab € 27,77*
€ 38,22*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 27,72*
€ 38,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,89*
€ 39,76*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
9109011024
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.