Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Wandleuchte TANGENS, E14, IP44, Stahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Wandleuchte TANGENS, E14, IP44, Stahl gebürstet
Nordlux Wandleuchte TANGENS, E14, IP44, Stahl gebürstet
Nordlux Wandleuchte TANGENS, E14, IP44, Stahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-NORD-17131032
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-17131032
EAN/GTIN:
     5701581119055
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Nordlux Wandleuchte TANGENS, E14, IP44, Stahl gebürstet

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Kein Kabel an den Produkten! Die Lampe ist nur zur direkten/festen Montage an die Stromversorgung ausgelegt.
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall/Glas
  • Marke: Design for the People
  • Leuchtmittel: 1x E14, max. 40W
  • Leistungsaufnahme: Max. 40 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Farbe: Stahl gebürstet
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 6∕ 18∕ 9 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: NORD-17131032
  • Größe: Rosetten-L∕ B: 6∕ 6 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 24,47*
€ 24,47*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 19,82*
€ 28,19*
3
€ 5,95*
ab € 31,75*
€ 43,55*
6 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 43,96*
€ 59,62*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49292
ab € 4,48*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.