Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte TILO, 1-flammig, IP20, GU10, Baldachin konisch, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte TILO, 1-flammig, IP20, GU10, Baldachin konisch, Schwarz
Pendelleuchte TILO, 1-flammig, IP20, GU10, Baldachin konisch, Schwarz
Pendelleuchte TILO, 1-flammig, IP20, GU10, Baldachin konisch, Schwarz
Pendelleuchte TILO, 1-flammig, IP20, GU10, Baldachin konisch, Schwarz
Pendelleuchte TILO, 1-flammig, IP20, GU10, Baldachin konisch, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2010453003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2010453003
EAN/GTIN:
     5704924001444
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte TILO, 1-flammig, IP20, GU10, Baldachin konisch, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: NORD-2010453003
  • Puristische, zylindrische Pendelleuchte für die Beleuchtung von Tischen und Objekten.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Holz
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel: GU10, max. 15W (max. Ø / L: 5 / 5.5cm)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 12,2∕ 305,1 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,678 kg
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Natürlicher Mix aus mattem Metall und Eschenholz.
  • Material: Metall
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 6∕ 24,6 cm
  • Für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 12,2∕ 8,5 cm
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Größe: Dekoring (abnehmbar)-Ø∕ H: 6∕ 2,6 cm
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
  • Erhältlich in 2 Farbvarianten als 1-, 3- oder 5-flammige Version.
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 19,96*
€ 19,96*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 16,13*
€ 23,11*
6
€ 5,95*
ab € 26,00*
€ 33,52*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.