Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED Wandleuchte CLYDE, 5W, 2700K, 350lm, IP20, 3-Step MOODMAKER, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte CLYDE, 5W, 2700K, 350lm, IP20, 3-Step MOODMAKER, schwarz
LED Wandleuchte CLYDE, 5W, 2700K, 350lm, IP20, 3-Step MOODMAKER, schwarz
LED Wandleuchte CLYDE, 5W, 2700K, 350lm, IP20, 3-Step MOODMAKER, schwarz
LED Wandleuchte CLYDE, 5W, 2700K, 350lm, IP20, 3-Step MOODMAKER, schwarz
LED Wandleuchte CLYDE, 5W, 2700K, 350lm, IP20, 3-Step MOODMAKER, schwarz
LED Wandleuchte CLYDE, 5W, 2700K, 350lm, IP20, 3-Step MOODMAKER, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2010821003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2010821003
EAN/GTIN:
     5704924001178
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte CLYDE, 5W, 2700K, 350lm, IP20, 3-Step MOODMAKER, schwarz

  • Dimmbarkeit: MOODMAKER
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Nordlux
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H: 10∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 320 °
  • Farbe: Schwarz matt / Stoffkabel schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 0,35 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Leuchtmittel: 5W LED
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul
  • Lichtausbeute: 63 lm/W
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Material: Metall / PVC
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Umgebungstemperatur: 35 °C
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 15000
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • Artikelnummer: NORD-2010821003
  • Größe: Schirm-Ø: 8,5 cm
  • Vorsprung: 13,6 cm
  • Schalter auf Wandplatte
  • Kabel kann gewechselt werden.
  • Vorwärmzeit 60%: 1 Sek.
  • Tatsächlicher Verbrauch: 5,5W
  • EPREL Nr.: 908914
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 29,56*
€ 29,56*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 23,89*
€ 33,14*
4 Tage
4
1
€ 6,45*
ab € 34,86*
€ 47,64*
3
€ 5,95*
ab € 38,39*
€ 51,60*
6 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 64,10*
€ 82,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
641485
ab € 83,27*
Ähnlich
Nordlux
641480
ab € 83,17*
Ähnlich
Nordlux
2010835003
ab € 46,68*
Ähnlich
Nordlux
2010844003
ab € 93,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.