Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte HESTER LED Badleuchte, 9W, 3000K, 900lm, IP44, 3-Step MOODMAKER, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte HESTER LED Badleuchte, 9W, 3000K, 900lm, IP44, 3-Step MOODMAKER, weiß
LED Wandleuchte HESTER LED Badleuchte, 9W, 3000K, 900lm, IP44, 3-Step MOODMAKER, weiß
LED Wandleuchte HESTER LED Badleuchte, 9W, 3000K, 900lm, IP44, 3-Step MOODMAKER, weiß
LED Wandleuchte HESTER LED Badleuchte, 9W, 3000K, 900lm, IP44, 3-Step MOODMAKER, weiß
LED Wandleuchte HESTER LED Badleuchte, 9W, 3000K, 900lm, IP44, 3-Step MOODMAKER, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2015391001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2015391001
EAN/GTIN:
     5704924002649
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte HESTER LED Badleuchte, 9W, 3000K, 900lm, IP44, 3-Step MOODMAKER, weiß

  • Marke: Nordlux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 20∕ 9∕ 25,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Leuchtmittel: 9W LED
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Material: PVC
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 20000
  • Schutzklasse: 2
  • Umgebungstemperatur: 25 °C
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: LED Treiber (in der Leuchte) incl
  • Artikelnummer: NORD-2015391001
  • Vorwärmzeit 60%: 1 Sek.
  • EPREL Nr.: 718004
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 29,56*
€ 29,56*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 23,74*
€ 32,94*
3
€ 5,95*
ab € 38,43*
€ 51,07*
3 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 61,86*
€ 79,85*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.