Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte STAY LONG, E27, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte STAY LONG, E27, IP20, schwarz
Tischleuchte STAY LONG, E27, IP20, schwarz
Tischleuchte STAY LONG, E27, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2020445003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2020445003
EAN/GTIN:
     5704924000966
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte STAY LONG, E27, IP20, schwarz

  • Marke: DFTP
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: H: 68 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: Schwarz matt / Stoffkabel schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: max. 40 W
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Metall
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: NORD-2020445003
  • Größe: Schirm-Ø: 15 cm
  • Vorsprung: 58 cm
  • Größe: Rohr-Ø: 1,6 cm
  • Schalter auf der Leuchte
  • Größe: Basis-Ø: 20 cm
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 115,86*
€ 115,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 93,53*
€ 118,73*
€ 5,95*
ab € 134,20*
€ 168,94*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
600029
ab € 1,99*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.