Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NEXUS 2.0, GU10, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte NEXUS 2.0, GU10, IP20, weiß
Tischleuchte NEXUS 2.0, GU10, IP20, weiß
Tischleuchte NEXUS 2.0, GU10, IP20, weiß
Tischleuchte NEXUS 2.0, GU10, IP20, weiß
Tischleuchte NEXUS 2.0, GU10, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2020625001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2020625001
EAN/GTIN:
     5704924002380
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte NEXUS 2.0, GU10, IP20, weiß

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Größe: H: 66 cm
  • Dimmbar: nein
  • Drehbereich: 90 °
  • Farbe: Weiß matt / Stoffkabel weiß
  • Gewicht: 1,499 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: max. 6 W
  • Marke: DFTP
  • Material: Metall / PVC
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: NORD-2020625001
  • Größe: Schirm-Ø: 10 cm
  • Größe: Basis-Ø: 20 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,34*
€ 64,34*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 52,59*
€ 69,05*
€ 5,95*
ab € 84,07*
€ 108,06*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.