Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, Telegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, Telegrau
Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, Telegrau
Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, Telegrau
Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, Telegrau
Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, Telegrau
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2220362001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2220362001
EAN/GTIN:
     5708839010201
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe

Klemmleuchte ANGLE, GU10, IP20, Telegrau

  • Marke: DFTP
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel: 1x 15W max.
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Farbe: telegrau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Drehbereich: 38 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 10∕ 12,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Klemmleuchte
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: NORD-2220362001
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Größe: Schirm-Ø: 10 cm
  • Schalter auf der Fußplatte
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,15*
€ 41,15*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,27*
€ 46,25*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.