Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte WILMINGTON 60, 15W, 3000K, 1700lm, CRI>80, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterbauleuchte WILMINGTON 60, 15W, 3000K, 1700lm, CRI>80, IP20, weiß
LED Unterbauleuchte WILMINGTON 60, 15W, 3000K, 1700lm, CRI>80, IP20, weiß
LED Unterbauleuchte WILMINGTON 60, 15W, 3000K, 1700lm, CRI>80, IP20, weiß
LED Unterbauleuchte WILMINGTON 60, 15W, 3000K, 1700lm, CRI>80, IP20, weiß
LED Unterbauleuchte WILMINGTON 60, 15W, 3000K, 1700lm, CRI>80, IP20, weiß
LED Unterbauleuchte WILMINGTON 60, 15W, 3000K, 1700lm, CRI>80, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2410036101
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2410036101
EAN/GTIN:
     5704924017858
Suchbegriffe:
LED Modul
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Unterbauleuchte WILMINGTON 60, 15W, 3000K, 1700lm, CRI>80, IP20, weiß

  • Dimmbar: nein
  • Große Lichtfläche
  • Produktart: Unterbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1700 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Gewicht: 0,473 kg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 60,5∕ 12,8∕ 4,6 cm
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: NORD-2410036101
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einfache Klick- Installation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,47*
€ 24,47*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,76*
€ 28,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 56,87*
€ 74,34*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.