Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Sensorleuchte VEJERS SENSOR Außenwandleuchte, E27, IP54, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Sensorleuchte VEJERS SENSOR Außenwandleuchte, E27, IP54, schwarz
Nordlux Sensorleuchte VEJERS SENSOR Außenwandleuchte, E27, IP54, schwarz
Nordlux Sensorleuchte VEJERS SENSOR Außenwandleuchte, E27, IP54, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-25101003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-25101003
EAN/GTIN:
     5701581176072
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Nordlux Sensorleuchte VEJERS SENSOR Außenwandleuchte, E27, IP54, schwarz

  • Marke: Design for the People
  • Leuchtentyp: Wandleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Parallelverbindung der Leuchten ist möglich.
  • Schutzklasse: 1
  • Reichweite: 0,2-8M
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Metall/Glas
  • Leuchtmittel: 1x E27, max. 60W
  • Leistungsaufnahme: max. 60 W
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Leuchten-Ø∕ H∕ T: 22∕ 23∕ 26 cm
  • Erfassungswinkel: 100-110°
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 1,392 kg
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • Artikelnummer: NORD-25101003
  • Vordefinierter Sensormodus.
  • Größe: Rosetten-Ø: 9,5 cm
  • Licht ist für 1 Minute eingeschaltet.
  • Modus manuell verstellbar bis: 5 Stunden.
  • Erfassungsdistanz: 8m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 51,46*
€ 51,46*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 41,41*
€ 56,41*
3
€ 5,95*
ab € 67,06*
€ 85,35*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,97*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.