Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Tischleuchte SIV 2, E27, Marmor, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux Tischleuchte SIV 2, E27, Marmor, weiß
Nordlux Tischleuchte SIV 2, E27, Marmor, weiß
Nordlux Tischleuchte SIV 2, E27, Marmor, weiß
Nordlux Tischleuchte SIV 2, E27, Marmor, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-45875001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-45875001
EAN/GTIN:
     5701581371880
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Nordlux Tischleuchte SIV 2, E27, Marmor, weiß

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtentyp: Tischleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schalter auf dem Kabel
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Marmor/Metall
  • Leuchtmittel: 1x E27, 60W max.
  • Leistungsaufnahme: max. 60 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 10,3 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: NORD-45875001
  • Kabelfarbe: weiß
  • Kabel ist nicht austauschbar!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,12*
€ 23,12*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,67*
€ 27,14*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
28716
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.