Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte OJA 24, IP20, 11W 2700K 1250lm 120°, schaltbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenleuchte OJA 24, IP20, 11W 2700K 1250lm 120°, schaltbar, weiß
LED Deckenleuchte OJA 24, IP20, 11W 2700K 1250lm 120°, schaltbar, weiß
LED Deckenleuchte OJA 24, IP20, 11W 2700K 1250lm 120°, schaltbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-47246001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-47246001
EAN/GTIN:
     5701581413283
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte OJA 24, IP20, 11W 2700K 1250lm 120°, schaltbar, weiß

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Dimmbar: nein
  • Lichtstrom: 1250 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtausbeute: 83,3 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED-Modul (fest verbaut)
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 11 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Flache LED Wand- und Deckenleuchte mit starkem Direktlicht und dekorativem Lichtkranz auf der Rückseite.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: weiß matt
  • EPREL Nr.: 716504
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Ø∕ H: 24,4∕ 2,3 cm
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Zubehör: Abstandshalter incl
  • Artikelnummer: NORD-47246001
  • Schutzklasse: 2
  • Zeitlose Deckenleuchte für trockene Innenräume.
  • Zubehör: Karabinerhaken incl
  • Mit schaltbarer, extra warmweißer Lichtabgabe (2700K, On-Off).
  • Zubehör: Sicherungsseil incl
  • Breite, homogene Ausleuchtung.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Mit integriertem Abstandhalter für das Indirekt-Licht.
  • Auch kleinere Räume wirken wohnlicher und größer.
  • Weißer Rahmen, matte Abdeckung.
  • Vorwärmzeit 60%: 1 Sek.
  • Weitere Artikel der Serie OJA mit verschiedenen Funktionen erhältlich., in runder und eckiger Form.
  • Optionaler Aufbaurahmen mit seitlicher Kabel-Zuführung erhältlich.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,41*
€ 24,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,68*
€ 27,86*
€ 4,00*
ab € 30,42*
€ 42,07*
€ 5,95*
ab € 31,77*
€ 43,83*
8 Tage
16
€ 6,99*
ab € 39,30*
€ 53,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.