Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte CHRISTINA, E27, IP20, Holz / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte CHRISTINA, E27, IP20, Holz / klar
Tischleuchte CHRISTINA, E27, IP20, Holz / klar
Tischleuchte CHRISTINA, E27, IP20, Holz / klar
Artikel-Nr.:
     911-NORD-48905014
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-48905014
EAN/GTIN:
     5708839011567
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte CHRISTINA, E27, IP20, Holz / klar

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Marke: Nordlux
  • Material: Beton
  • Farbe: Holz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ H: 20∕ 30 cm
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: NORD-48905014
  • Farbe: klar
  • Größe: Schirm-Ø: 20 cm
  • Material: Glas
  • Parallelschaltung nicht möglich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,74*
€ 52,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 42,70*
€ 58,12*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.