Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte MILFORD, E27, IP20, Glas opalweiß, Basis braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte MILFORD, E27, IP20, Glas opalweiß, Basis braun
Tischleuchte MILFORD, E27, IP20, Glas opalweiß, Basis braun
Tischleuchte MILFORD, E27, IP20, Glas opalweiß, Basis braun
Artikel-Nr.:
     911-NORD-48915001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-48915001
EAN/GTIN:
     5701581463783
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte MILFORD, E27, IP20, Glas opalweiß, Basis braun

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas / Holz / Stoff
  • Marke: Nordlux
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Lampenleistung: 40 W
  • Gewicht: 1,164 kg
  • Farbe: braun / Glas opalweiß / Kabel weiß
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Base-Ø: 11 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Artikelnummer: NORD-48915001
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schalter auf dem Kabel
  • Größe: Schirm-Ø: 20 cm
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
  • Größe: H: 21,7 cm
  • Anschlussart: Euro-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 57,90*
€ 57,90*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 46,65*
€ 63,19*
3
€ 5,95*
ab € 75,61*
€ 96,45*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.