Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Sensorleuchte LØNSTRUP 22 SENSOR Außenwandleuchte, E27, IP44, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Sensorleuchte LØNSTRUP 22 SENSOR Außenwandleuchte, E27, IP44, verzinkt
Nordlux Sensorleuchte LØNSTRUP 22 SENSOR Außenwandleuchte, E27, IP44, verzinkt
Nordlux Sensorleuchte LØNSTRUP 22 SENSOR Außenwandleuchte, E27, IP44, verzinkt
Artikel-Nr.:
     911-NORD-71432031
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-71432031
EAN/GTIN:
     5701581232280
Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Außen-Wandleuchte

Nordlux Sensorleuchte LØNSTRUP 22 SENSOR Außenwandleuchte, E27, IP44, verzinkt

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtentyp: Wandleuchte
  • Material: Metall
  • Parallelverbindung der Leuchten ist möglich.
  • Schutzklasse: 1
  • Reichweite: 0,2-8M
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Marke: Design for the People
  • Leuchtmittel: 1x E27, max. 60W
  • Leistungsaufnahme: max. 60 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,85 kg
  • Farbe: verzinkt
  • Erfassungswinkel: 100-110°
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 22∕ 27∕ 27 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • Artikelnummer: NORD-71432031
  • Vordefinierter Sensormodus.
  • Größe: Rosetten-Ø: 10,8 cm
  • Licht ist für 1 Minute eingeschaltet.
  • Modus manuell verstellbar bis: 5 Stunden.
  • Erfassungsdistanz: 8m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 55,32*
€ 55,32*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 44,65*
€ 59,99*
3
€ 5,95*
ab € 71,80*
€ 92,49*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.