Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux LED Möbelleuchte 4er Set LISMORE 4-KIT, 0,7W LED, 3000K, 30lm, IP20, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux LED Möbelleuchte 4er Set LISMORE 4-KIT, 0,7W LED, 3000K, 30lm, IP20, chrom
Nordlux LED Möbelleuchte 4er Set LISMORE 4-KIT, 0,7W LED, 3000K, 30lm, IP20, chrom
Nordlux LED Möbelleuchte 4er Set LISMORE 4-KIT, 0,7W LED, 3000K, 30lm, IP20, chrom
Nordlux LED Möbelleuchte 4er Set LISMORE 4-KIT, 0,7W LED, 3000K, 30lm, IP20, chrom
Nordlux LED Möbelleuchte 4er Set LISMORE 4-KIT, 0,7W LED, 3000K, 30lm, IP20, chrom
Artikel-Nr.:
     911-NORD-76730001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-76730001
EAN/GTIN:
     5701581210684
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten

Nordlux LED Möbelleuchte 4er Set LISMORE 4-KIT, 0,7W LED, 3000K, 30lm, IP20, chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: PVC
  • Marke: Design for the People
  • Lichtstrom: 30 lm
  • Lichtstärke: 16,3 cd
  • Lichtausbeute: 70 lm/W
  • Leuchtmittel: 4x LED Modul, 0,7W
  • Leistungsaufnahme: 4x0,7 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,28 kg
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Chrom
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 0,6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: NORD-76730001
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Schalter ist auf dem Kabel.
  • Keine Parallelverbindung möglich!
  • EPREL Nr.: 818788
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: ip20 einbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 29,56*
€ 29,56*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 23,80*
€ 33,71*
3
€ 5,95*
ab € 38,60*
€ 52,22*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.