Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 830 IP44 PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 830 IP44 PS
SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 830 IP44 PS
Artikel-Nr.:
     911-OS4099854042157
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4099854042157
EAN/GTIN:
     4099854042157
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 830 IP44 PS

  • Marke: LEDVANCE
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 10,5 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 42 kWh/1.000 h
  • Farbkonsistenz (MacAdam): <5 SDCM
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahl
  • Lichtstrom: 3500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lampenleistung: 19 / 30 / 42 W
  • Leistungsaufnahme: 19 / 30 / 42 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: OS4099854042157
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,49*
€ 49,49*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 51,84*
€ 51,84*
3 Tage
3
€ 5,55*
ab € 40,08*
€ 53,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,17*
€ 54,42*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 44,69*
€ 58,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.