Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre zweiseitig gesockelt LED LINE R7s P 18.5W 827 R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre zweiseitig gesockelt LED LINE R7s P 18.5W 827 R7s
LED Röhre zweiseitig gesockelt LED LINE R7s P 18.5W 827 R7s
Artikel-Nr.:
     911-OS4099854048722
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4099854048722
EAN/GTIN:
     4099854048722
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED Röhre zweiseitig gesockelt LED LINE R7s P 18.5W 827 R7s

  • Größe: Ø∕ L: 2.8/11.8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: LEDVANCE
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: weiß
  • Farbe: multicolor
  • Farbe: klar
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Produktart: LED Lampe
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
  • IFTTT-Unterstützung verfügbar
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h
  • Leistungsaufnahme: 18,2 W
  • Lichtausbeute: 134 lm/W
  • Lichtstrom: 2452 lm
  • Artikelnummer: OS4099854048722
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Leistungsfaktor: 0,7
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, led röhre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,18*
€ 20,18*
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 22,51*
€ 22,51*
11 Tage
67
€ 6,90*
ab € 16,84*
€ 24,23*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,20*
€ 24,94*
€ 5,95*
ab € 18,43*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.