Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED R50 P 1.5W 827 E14 Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED R50 P 1.5W 827 E14 Reflektor
LED R50 P 1.5W 827 E14 Reflektor
Artikel-Nr.:
     911-OS4099854058639
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OS4099854058639
EAN/GTIN:
     4099854058639
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED R50 P 1.5W 827 E14 Reflektor

  • Farbe: klar
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Größe: Ø∕ L: 5/8.5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: LED Lampe
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: Osram
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 110 lm
  • Lichtausbeute: 73 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 1,5 W
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • IFTTT-Unterstützung verfügbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Artikelnummer: OS4099854058639
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schaltzyklen: 100000
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Leistungsfaktor: 0,4
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,46*
€ 2,46*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 3,45*
€ 3,45*
11 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,48*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 2,28*
€ 3,65*
10
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.