Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PAR16 DIM P 8.3W 927 GU10 Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED PAR16 DIM P 8.3W 927 GU10 Reflektor
LED PAR16 DIM P 8.3W 927 GU10 Reflektor
Artikel-Nr.:
     911-OS4099854059117
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OS4099854059117
EAN/GTIN:
     4099854059117
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED PAR16 DIM P 8.3W 927 GU10 Reflektor

  • Größe: Ø∕ L: 5/5.2 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: klar
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 100000
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt,Phasenanschnitt
  • ENEC geprüft: ja
  • Produktart: LED Lampe
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Marke: Osram
  • Lichtstrom: 575 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtausbeute: 69 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 8,3 W
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • IFTTT-Unterstützung verfügbar
  • Artikelnummer: OS4099854059117
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5
  • Leistungsfaktor: 0,7
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,17*
€ 5,17*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,96*
€ 5,96*
10 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,79*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 4,69*
€ 6,96*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.