Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PAR16 DIM P 7.9W 940 GU10 Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED PAR16 DIM P 7.9W 940 GU10 Reflektor
LED PAR16 DIM P 7.9W 940 GU10 Reflektor
Artikel-Nr.:
     911-OS4099854059131
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4099854059131
EAN/GTIN:
     4099854059131
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED PAR16 DIM P 7.9W 940 GU10 Reflektor

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Größe: Ø∕ L: 5/5.2 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: klar
  • Marke: LEDVANCE
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 100000
  • IP-Schutzart: IP20
  • ENEC geprüft: ja
  • Produktart: LED Lampe
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Lichtausbeute: 82 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 7,9 W
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: OS4099854059131
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IFTTT-Unterstützung verfügbar
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5
  • Leistungsfaktor: 0,7
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,35*
€ 5,35*
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 6,14*
€ 6,14*
10 Tage
50
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 6,93*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,85*
€ 7,21*
€ 5,00*
ab € 5,42*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.