Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Reflektorlampe R50, 230V, E14, 5.5W 2700K 450lm 130cd 120°, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Reflektorlampe R50, 230V, E14, 5.5W 2700K 450lm 130cd 120°, weiß
3er-Set LED Reflektorlampe R50, 230V, E14, 5.5W 2700K 450lm 130cd 120°, weiß
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28580
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28580
EAN/GTIN:
     4000870285800
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

3er-Set LED Reflektorlampe R50, 230V, E14, 5.5W 2700K 450lm 130cd 120°, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Produktart: Reflektorlampe R50
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Lichtstärke: 130 cd
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 8,6 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 460838
  • Farbe: opal
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 100 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 39 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 285.80
  • Kolbenform: R50
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Lampennennstrom: 45 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-28580
  • Farbwiedergabestufe: 1B
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,75*
€ 10,75*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,81*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,03*
€ 13,18*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,66*
€ 26,45*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.