Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW SPIRAL, E27, 4W 1800K 200lm, Goldglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW SPIRAL, E27, 4W 1800K 200lm, Goldglas
Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW SPIRAL, E27, 4W 1800K 200lm, Goldglas
Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW SPIRAL, E27, 4W 1800K 200lm, Goldglas
Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW SPIRAL, E27, 4W 1800K 200lm, Goldglas
Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW SPIRAL, E27, 4W 1800K 200lm, Goldglas
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28598
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28598
EAN/GTIN:
     4000870285985
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW SPIRAL, E27, 4W 1800K 200lm, Goldglas

  • Farbtemperatur: 1800 K
  • Marke: Paulmann
  • Dass wahre Schönheit von innen kommt, beweisen die neuen Paulmann Vintage-Kolben mit Innenkolben in Spiralmuster.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 6,4∕ 14,5 cm
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbe: gold
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 89 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 21 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 285.98
  • Lampennennstrom: 38 mA
  • Kolbenform: ST64
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampentyp: Spezial-Edisonlampe mit Innenkolben
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deko Leuchtmittel Filament
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: PAUL-28598
  • Die Kolben mit feiner Lasergravur geben ihr dezentes und vollkommen blendfreies Gold-Licht an die Umgebung ab, der leuchtende Ring am Ende des Kolbens strahlt perfekt gerichtetes Licht nach unten.
  • Farbe: klar
  • Damit verpassen die extravaganten Leuchtmittel jeder noch so schlichten Leuchte den perfekten Glamour-Look.
  • Mit goldgelüsterter Oberfläche.
  • Leistungsfaktor: 0,47
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,10*
€ 13,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 15,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 15,21*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,02*
€ 15,82*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.