Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set LED Filament Standardform A60, 230V, E27, 7W 2700K 806lm, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2er-Set LED Filament Standardform A60, 230V, E27, 7W 2700K 806lm, klar
2er-Set LED Filament Standardform A60, 230V, E27, 7W 2700K 806lm, klar
2er-Set LED Filament Standardform A60, 230V, E27, 7W 2700K 806lm, klar
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28641
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28641
EAN/GTIN:
     4000870286418
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

2er-Set LED Filament Standardform A60, 230V, E27, 7W 2700K 806lm, klar

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Hersteller-Bestellzeichen: 286.41
  • Lampentyp: Standardform A60, Fadenlampe
  • Kolbenform: A60
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 806 lm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Schaltzyklen: 50000
  • Artikelnummer: PAUL-28641
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 460879
  • Farbe: klar
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 60 W
  • Gewicht: 57 kg
  • Leistungsfaktor: 0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,03*
€ 7,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 8,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,04*
€ 8,80*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.