Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E14, 4.8W 2700K 440lm, dimmbar, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E14, 4.8W 2700K 440lm, dimmbar, klar
LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E14, 4.8W 2700K 440lm, dimmbar, klar
LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E14, 4.8W 2700K 440lm, dimmbar, klar
LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E14, 4.8W 2700K 440lm, dimmbar, klar
LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E14, 4.8W 2700K 440lm, dimmbar, klar
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28667
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28667
EAN/GTIN:
     4000870286678
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E14, 4.8W 2700K 440lm, dimmbar, klar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Widerstand
  • Produktart: Kopfspiegellampe Tropfenform
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 440 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 4,8 W
  • Lampentyp: Tropfenlampe, Fadenlampe
  • Kolbenform: p45
  • Hersteller-Bestellzeichen: 286.67
  • Gewicht: 0,013 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: silber
  • EPREL Nr.: 460884
  • Schaltzyklen: 50000
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 4,5∕ 7,8 cm
  • Artikelnummer: PAUL-28667
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,70*
€ 6,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,98*
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,73*
€ 8,33*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.