Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Kopfspiegel-Birne A60 NonDim, 230V, E27, 6.5W 2700K 600lm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Filament Kopfspiegel-Birne A60 NonDim, 230V, E27, 6.5W 2700K 600lm, Silber
LED Filament Kopfspiegel-Birne A60 NonDim, 230V, E27, 6.5W 2700K 600lm, Silber
LED Filament Kopfspiegel-Birne A60 NonDim, 230V, E27, 6.5W 2700K 600lm, Silber
LED Filament Kopfspiegel-Birne A60 NonDim, 230V, E27, 6.5W 2700K 600lm, Silber
LED Filament Kopfspiegel-Birne A60 NonDim, 230V, E27, 6.5W 2700K 600lm, Silber
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28670
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28670
EAN/GTIN:
     4000870286708
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filament Kopfspiegel-Birne A60 NonDim, 230V, E27, 6.5W 2700K 600lm, Silber

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Lampentyp: Kopfspiegel Standardform
  • Kolbenform: A60
  • Hersteller-Bestellzeichen: 286.70
  • Gewicht: 0,03 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: klar
  • EPREL Nr.: 460887
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 10,6 cm
  • Marke: Paulmann
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Artikelnummer: PAUL-28670
  • Produktart: Kopfspiegellampe Standardform
  • Schaltzyklen: 50000
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,67*
€ 7,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 9,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,56*
€ 9,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.