Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deko-Globe G95 Kopfspiegel SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 580lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deko-Globe G95 Kopfspiegel SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 580lm
LED Deko-Globe G95 Kopfspiegel SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 580lm
LED Deko-Globe G95 Kopfspiegel SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 580lm
LED Deko-Globe G95 Kopfspiegel SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 580lm
LED Deko-Globe G95 Kopfspiegel SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 580lm
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28672
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28672
EAN/GTIN:
     4000870286722
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED Deko-Globe G95 Kopfspiegel SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 580lm

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-28672
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 580 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 4,8 W
  • Größe: Ø∕ H: 9,5∕ 13,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 460889
  • Farbe: klar
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,061 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 286.72
  • Kolbenform: G95
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lampentyp: Globelampe
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Kopfspiegellampe Globeform
  • Schaltzyklen: 50000
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,53*
€ 11,53*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,77*
€ 14,21*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 24,31*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.