Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deko-Globe G125 Ringspiegel SILBER, 230V, E27, 6.5W 2600K 640lm, dimmbar, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deko-Globe G125 Ringspiegel SILBER, 230V, E27, 6.5W 2600K 640lm, dimmbar, klar
LED Deko-Globe G125 Ringspiegel SILBER, 230V, E27, 6.5W 2600K 640lm, dimmbar, klar
LED Deko-Globe G125 Ringspiegel SILBER, 230V, E27, 6.5W 2600K 640lm, dimmbar, klar
LED Deko-Globe G125 Ringspiegel SILBER, 230V, E27, 6.5W 2600K 640lm, dimmbar, klar
LED Deko-Globe G125 Ringspiegel SILBER, 230V, E27, 6.5W 2600K 640lm, dimmbar, klar
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28681
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28681
EAN/GTIN:
     4000870286814
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED Deko-Globe G125 Ringspiegel SILBER, 230V, E27, 6.5W 2600K 640lm, dimmbar, klar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Widerstand
  • Lichtstrom: 640 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Lampentyp: Globelampe
  • Kolbenform: G125
  • Hersteller-Bestellzeichen: 286.81
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: klar
  • EPREL Nr.: 460898
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 12,5∕ 17,4 cm
  • Marke: Paulmann
  • Material: Glas
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Produktart: Globelampe
  • Artikelnummer: PAUL-28681
  • Schaltzyklen: 50000
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,096 kg
  • Farbe: silber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,78*
€ 21,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 24,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,43*
€ 24,47*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,27*
€ 25,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 18,65*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.