Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW RING, E27, 3.6W 1800K 120lm, dimmbar, Goldglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW RING, E27, 3.6W 1800K 120lm, dimmbar, Goldglas
Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW RING, E27, 3.6W 1800K 120lm, dimmbar, Goldglas
Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW RING, E27, 3.6W 1800K 120lm, dimmbar, Goldglas
Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW RING, E27, 3.6W 1800K 120lm, dimmbar, Goldglas
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28830
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28830
EAN/GTIN:
     4000870288306
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Dekorative LED Edisonlampe ST64 INNER GLOW RING, E27, 3.6W 1800K 120lm, dimmbar, Goldglas

  • Farbtemperatur: 1800 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC, universal
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 120 lm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 6,4∕ 14,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Farbe: gold
  • EPREL Nr.: 461029
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 91 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 13 W
  • Kolbenform: ST64
  • Hersteller-Bestellzeichen: 288.30
  • Lampentyp: Speziallampen
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    Paulmann Smart Home BLE PAUL-50018,
    Paulmann Smart Home BLE PAUL-50020,
    RLC Busch-Jäger 6523-U-102,
    RLC Müller Paladin 873 030 LED,
    RC Busch-Jäger 6513U-102,
    RC Gira 0307 00/I02,
    RC Jung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: Deko Leuchtmittel Filament
  • Marke: Paulmann
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 3,6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Artikelnummer: PAUL-28830
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leistungsfaktor: 0,9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,58*
€ 14,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 16,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,26*
€ 17,78*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,57*
€ 30,77*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.