Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Birnenlampe, 230V, E27, 8W 2700K 806lm, opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Birnenlampe, 230V, E27, 8W 2700K 806lm, opal
3er-Set LED Birnenlampe, 230V, E27, 8W 2700K 806lm, opal
3er-Set LED Birnenlampe, 230V, E27, 8W 2700K 806lm, opal
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28871
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28871
EAN/GTIN:
     4000870288719
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

3er-Set LED Birnenlampe, 230V, E27, 8W 2700K 806lm, opal

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-28871
  • Kolbenform: A60
  • Lichtverteilung: diffus
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
  • Gewicht: 58 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: opal
  • EPREL Nr.: 641102
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Lichtstrom: 806 lm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,64*
€ 8,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 10,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,38*
€ 10,74*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.