Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tropfenlampe B22d, 4,7W, 2700K, 470lm, dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tropfenlampe B22d, 4,7W, 2700K, 470lm, dimmbar, matt
LED Tropfenlampe B22d, 4,7W, 2700K, 470lm, dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28896
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28896
EAN/GTIN:
     4000870288962
Suchbegriffe:
LED Tropfen
LED Tropfenform
LED Tropfenlampe
Leuchtmittel B22d

LED Tropfenlampe B22d, 4,7W, 2700K, 470lm, dimmbar, matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbe: opal
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,02 kg
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Leistungsaufnahme: 4,7 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Produktart: LED Tropfenlampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Leistungsfaktor: 0,55
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: B22d
  • Größe: Ø∕ H: 4,5∕ 8 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Artikelnummer: PAUL-28896
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 75 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,85*
€ 3,85*
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,91*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 5,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.