Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe Tropfenform, E27, 4,8W, 4000K, 470lm, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Filamentlampe Tropfenform, E27, 4,8W, 4000K, 470lm, matt
LED Filamentlampe Tropfenform, E27, 4,8W, 4000K, 470lm, matt
LED Filamentlampe Tropfenform, E27, 4,8W, 4000K, 470lm, matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28920
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28920
EAN/GTIN:
     4000870289204
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Filamentlampe Tropfenform, E27, 4,8W, 4000K, 470lm, matt

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Tropfenform
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Leistungsaufnahme: 4,8 W
  • Größe: Ø∕ H: 4,5∕ 7,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Artikelnummer: PAUL-28920
  • Farbe: Matt
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leistungsfaktor: 0,53
  • Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 75 %
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,01*
€ 3,01*
€ 5,00*
ab € 2,73*
€ 3,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 4,10*
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.