Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe Birnenform, E27, 7W, 4000K, 806lm, matt, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filamentlampe Birnenform, E27, 7W, 4000K, 806lm, matt, 2er-Pack
LED Filamentlampe Birnenform, E27, 7W, 4000K, 806lm, matt, 2er-Pack
LED Filamentlampe Birnenform, E27, 7W, 4000K, 806lm, matt, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28924
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28924
EAN/GTIN:
     4000870289242
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filamentlampe Birnenform, E27, 7W, 4000K, 806lm, matt, 2er-Pack

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 60 W
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsfaktor: 0,72
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Farbe: Matt
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 10,6 cm
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,083 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtstrom: 806 lm
  • Artikelnummer: PAUL-28924
  • Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 75 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,03*
€ 7,03*
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,00*
€ 8,83*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.