Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte LANKA, 2-flammig, E14, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte LANKA, 2-flammig, E14, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte LANKA, 2-flammig, E14, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte LANKA, 2-flammig, E14, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte LANKA, 2-flammig, E14, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte LANKA, 2-flammig, E14, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-66767
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-66767
EAN/GTIN:
     4000870667675
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Deckenleuchte LANKA, 2-flammig, E14, dimmbar, schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Spot
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 36,7∕ 18∕ 15,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: PAUL-66767
  • Farbe: schwarz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,74*
€ 41,74*
€ 5,95*
ab € 32,23*
€ 44,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,45*
€ 44,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,91*
€ 47,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,38*
€ 50,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.