Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte LANKA, 3-flammig, E14, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte LANKA, 3-flammig, E14, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte LANKA, 3-flammig, E14, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte LANKA, 3-flammig, E14, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte LANKA, 3-flammig, E14, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte LANKA, 3-flammig, E14, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte LANKA, 3-flammig, E14, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-66768
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-66768
EAN/GTIN:
     4000870667682
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Deckenleuchte LANKA, 3-flammig, E14, dimmbar, schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 53∕ 18∕ 15,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: schwarz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Spot
  • Material: Holz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 1 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-66768
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,23*
€ 57,23*
€ 5,95*
ab € 44,14*
€ 59,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,29*
€ 59,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,82*
€ 63,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,08*
€ 67,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.