Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte ARVID, 4-flammig, E27, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte ARVID, 4-flammig, E27, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte ARVID, 4-flammig, E27, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte ARVID, 4-flammig, E27, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte ARVID, 4-flammig, E27, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte ARVID, 4-flammig, E27, dimmbar, schwarz
Deckenleuchte ARVID, 4-flammig, E27, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-66773
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-66773
EAN/GTIN:
     4000870667736
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Deckenleuchte ARVID, 4-flammig, E27, dimmbar, schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: PAUL-66773
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Größe: B∕ H∕ T: 52∕ 15,5∕ 7,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: schwarz
  • Material: Holz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 1 kg
  • Produktart: Spot
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,06*
€ 52,06*
€ 5,95*
ab € 40,31*
€ 53,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,70*
€ 54,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 41,80*
€ 56,18*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 43,62*
€ 58,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.