Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte BAR, Up/Down, indirekt, 40cm, 10.5W 2700K 1500lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandleuchte BAR, Up/Down, indirekt, 40cm, 10.5W 2700K 1500lm, weiß
LED Wandleuchte BAR, Up/Down, indirekt, 40cm, 10.5W 2700K 1500lm, weiß
LED Wandleuchte BAR, Up/Down, indirekt, 40cm, 10.5W 2700K 1500lm, weiß
LED Wandleuchte BAR, Up/Down, indirekt, 40cm, 10.5W 2700K 1500lm, weiß
LED Wandleuchte BAR, Up/Down, indirekt, 40cm, 10.5W 2700K 1500lm, weiß
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70791
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70791
EAN/GTIN:
     4000870707913
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wandleuchte BAR, Up/Down, indirekt, 40cm, 10.5W 2700K 1500lm, weiß

  • Farbtemperatur: 2.700 K
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Artikelnummer: PAUL-70791
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10,5 W
  • Marke: Paulmann
  • Hersteller-Bestellzeichen: 707.91
  • Gewicht: 1,201 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 40∕ 7∕ 10 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,23*
€ 95,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,97*
€ 96,33*
€ 8,50*
ab € 96,50*
€ 96,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,11*
€ 97,78*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 80,82*
€ 102,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.